サンスター
サンスターの シーリング
サンスターの 2液混合
ペンギンシール PS169N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
34049034
品番
-
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
脱鉛型ポリサルファイド系
接着性・作業性・意匠性トータルバランスに優れたシーリング材
用途
石材・タイル・コンクリート目地
成分
2成分形ポリサルファイド
適合
UM-3
外観
基材:白色ペースト状、硬化剤:淡黄色透明液体
危険物の類別
非危険物
注意
※トナーは別売りです