サンスター
サンスターの シーリング
サンスターの ガラス/サッシ回り
ペンギンシール 2550LM
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本(320mL)
注文コード
34049199
品番
-
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
低モジュラスタイプ
サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。
仕上げ塗材の適用が可能
各種サイディング色に対応
色
アイボリー
用途
窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地
付属品
ノズル
成分
1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ
適合
US-3
密度
1.45
外観
ペースト状
有効期間
12ヶ月(25℃以下貯蔵)
押出し性(5℃)s
4
危険物の類別
非危険物
タックフリータイム(時間)
3〜5(20℃)
硬化速度(日)
5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)