ペンギンシール 2550LM

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(320mL) 注文コード 34049226 品番 -
販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

低モジュラスタイプ
サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。
仕上げ塗材の適用が可能
各種サイディング色に対応

ダークグレイ1 用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地 付属品ノズル 成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ 適合US-3 密度1.45 外観ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 押出し性(5℃)s4 危険物の類別非危険物 タックフリータイム(時間)3〜5(20℃) 硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
隙間の仕舞や、鉄板と鉄板との接続部の仕舞として使用しました。
有限会社市川熔接所 様 (建設業・工事業)

臭いもあまりないし、塗りごごちは、特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする