コニシ
コニシの シーリング
コニシの ガラス/サッシ回り
耐火目地用 シーラント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(333mL×10本)
注文コード
34049585
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
健康住宅対応
1時間耐火
弾力性
耐候性
耐久性
色
ホワイト
用途
耐火構造物の目地シール、その他一般建築物の内外装目地
成分
変成シリコーン樹脂
使用温度範囲(℃)
-30〜90
等級
JSIA F★★★★認定品/厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
適合プライマー
#9