セメダイン
セメダインの シーリング
セメダインの 2液混合
2成分形シーリング材 POSシールタイプUNB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
34049619
品番
-
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
2成分系の変性シリコーン
適合
MP-2000
密度(g/cm
3
)
1.15
有効期間
6ヶ月
押出し性
5℃:7秒、23℃:4秒
危険等級
V
溶剤
酢酸エチル、酢酸ブチル
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性