曜日別特売
- MSシール NBタイプ コニシ 34049628

MSシール NBタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(4L)注文コード34049628品番-
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

建築用シーリング材2成分形変成シリコーン系
耐久性: JIS A 5758のクラスはF-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。
収縮性: 硬化による体積収縮がほとんどありません。
作業性: 施工気温に応じた作業性と硬化性を備えています。
接着性: 専用プライマーを使用することにより、各種被着体に対し強固に接着します。

用途
金属およびプレキャストコンクリート板の各種目地
RC造の各種目地
各種パネル・ボード塗装目地
窓枠まわり
適合#9性能低モジュラス、動的追従性良好、クラスF-25LM(耐久性9030)カラーマスター方式改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
注意
※ガラスまわりは適しません。
※カラーマスターは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: 工事現場に
株式会社松井組

シーリング作業で使用しました、短納期で扱いやすく良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする