画像準備中

防水溶剤 (エポキシシンナー)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード34050093 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする