E200

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1kg) 注文コード34050407 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高強度:機械的強度や耐摩耗性に優れます。
湿潤面接着性:湿潤面への接着性に優れます。
耐水性:耐水性や耐薬品性に優れます。
接着耐久性:接着後の耐久性に優れます。

用途
打継ぎ:新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ、モルタル塗り継ぎ。
アンカーの固定:機械台座固定、拡幅、増築用など、各種アンカーの固定。
注入:逆打ち工法における湿潤間隙部への注入。
成分エポキシ樹脂 主剤:乳白色、硬化剤:黄色透明 可使時間(分)40±10分(20℃、1kg) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量56mL 混合比主剤:硬化剤= 4:1(質量比) 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34050407
2022-07-26
用途:
補修
リブロックガレーヂ 様

良い物を安価にご提供頂きたいへんよろこんでおります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする