セブンケミカル
セブンケミカルの 壁用
セブンケミカルの 外壁用
セブンSトップM30
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12kg)
注文コード
34050565
品番
-
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
外壁 透明塗膜
主な用途
外壁
タイプ
艶有
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性