- ハイドロサーム GT-100 ハイドロ 34050687

- ハイドロサーム GT-100 ハイドロ 34050687
- ハイドロサーム GT-100 ハイドロ 34050687

ハイドロサーム GT-100

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(2L)
内容量1缶(2L)注文コード34050687品番-
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

無機質浸透・反応性、劣化・吸水防止剤

用途コンクリート・モルタル、天然・人口石、ブロック、レンガ、タイル目地、漆喰などの劣化・吸水・白華防止、表層強化、防湿、防汚に適します。無色透明液体または半透明液体主な用途コンクリート主成分アルカリ金属塩、珪酸化合物pH12.8(強アルカリ性)比重1.13(20℃)粘度3cps以下危険物の類別非危険物
注意
※防水保証対象外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34050687
2023-12-03
用途: 白華防止
建設業・工事業

コンクリートにスプレーで吹付けて侵透。今のところ白華は発生していない。

対象商品 : 34050687
2021-02-16
用途: 在来工法の浴室の土間の水漏れ修理
オワリ住宅修繕建設業・工事業

亀裂の部分はセメントで充填してからハイドロサームを塗布したら漏水が止まりました、土間を解体してアスフアルト防水してまでは大工事になるので、良かったです。

対象商品 : 34050687
2021-04-20
用途: 吸水防止

石材の吸水防止と汚損防止に使えると考え導入。現在試験中。期待値は大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする