画像準備中

エサフォーム 角棒

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本(1.2m) 寸法(mm)12×7 注文コード34050897 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法・内容量33種類から選べます 他の種類を見る

角型バックアップ材

形状角形 寸法(mm)12×7 長さ(m)1.2 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34050994
2019-06-22
用途:
隙間埋め
その他業種

壁とサイドボードに隙間があり、物を落とす事が多く悩んでいたのですが、見た目は少し悪いですが、隙間にはめ込んで使っています。
本来の用途とは異なりますがとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする