Kモルタル

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(8L) 注文コード34053828 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽量モルタル:比重が0.8以下のため、垂直面・天井面でも厚付け施工が可能です。
作業性:成形性が良好で、薄塗りから厚塗りまで自由な厚さに施工できます。
耐久性:凍結融解性に優れ、長期耐久性を有します。

用途
充てん補修:コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充てん材
不陸調整:不陸、段差部の調整用樹脂モルタル
主剤:灰白色パテ状、硬化剤:灰黒色パテ状 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂肪族ポリアミン 比重0.75±0.05 可使時間(分)45±10(20℃、500g) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比) 特性作業性、耐久性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34053828
2022-08-12
用途:
鉄骨造建物の1階の梁下のモルタルが欠落していたので粘土を詰め込むように修復した。
森田総合計画事務所 様 (不動産業)

材料を混合してそのままパテぬり、粘土を詰めるように詰め込んでいった。
セメントモルタルでは充填できない悩みがありませんでした。
型枠も不要でできました。さらに追加注文します。

対象商品:
34053828
2022-03-10
用途:
モルタル小庇鉄筋爆裂補修
株式会社 家夢花夢 様 (建設業・工事業)

色々と他の補修部材を探しましたが、軒天面なので施工後の滑落を考慮して採択しました。
施工性、安全性、塗装の密着性に充分満足出来る商材でした。

1人が参考にしています
対象商品:
34053828
2022-02-19
用途:
床均し成型
建設業・工事業

強度がありモルタルより扱いやすく施工もよいので大変重宝しています

対象商品:
34053828
2020-11-13
用途:
外壁補修
株式会社アイ・エース 様 (建設業・工事業)

すぐに届きました。
特に問題なく使用しており、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする