コニシ
コニシの セメント/アスファルト
コニシの コンクリート
E600
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10kg)
注文コード
34053855
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
伸縮性:伸縮性および耐衝撃性に優れます。
接着性:コンクリート、各種建材への接着性に優れます。
作業性:コーキングガンやヘラなどで施工でき、目地幅3cmでもダレがありません。
用途
コンクリート、モルタルのひび割れ補修
コンクリート打継ぎ部の補修
下水道PCパイル、U字溝などのジョイント目地充てん
主成分
主剤:変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂環式ポリアミン
可使時間(分)
60±10(20℃、1kg)
外観
主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
混合比
主剤:硬化剤= 1:1(質量比)
硬化時間
約6時間〔20℃〕