※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イー・プランナー
イー・プランナーの アンカーボルト
イー・プランナーの コンクリート用アンカー
イー・プランナーの 内部コーン打込み式アンカー
ドッグバイトアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34054144
品番
-
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
DB4.5-55R
材質(パッキン)
エチレンプロピレンゴム(Oリング)
強度
引抜き強度(Φ6mm):508kgf、頭抜け強度(Φ6mm):636kgf以上、剪断強度(Φ6mm):850kgf以上