ガン ヤマモト ラクラク700B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード34054573 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シリンダーガンの中型パワータイプ
ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適
標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!
丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい
ネジ式:作業中に外れない(らくらく700Bはネジ式のみとなっております。)
フック式:作業中の中断も楽々(らくらく700Bはフック式のみとなっております。)

危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする