曜日別特売
- ガン ヤマモト ラクラクLB ワンタッチ式 山本製作所 34054589

ガン ヤマモト ラクラクLB ワンタッチ式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード34054589品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

シリンダーガンのスタンダードロングタイプ
ハンドル部の耐久性抜群
2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適
強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい!
ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!
Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用
ワンタッチ式:らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい
ストッパー式:最後まで打てば自動でストッパーがかかる、フック式:作業中の中断も楽々(ご注文時にどちらかお選び下さい)

付属品プラスチックノズル:5本、グリス:1本危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする