ガン ヤマモト ラクラクMB ネジ式(ストッパー式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード34054616 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

シリンダーガンのスタンダードタイプ
ハンドル部の耐久性抜群
2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適
強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい!
Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用
ネジ式:作業中に外れない(ネジ山が5mm程度余ります)
バックレバーの操作方法は、最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式

タイプネジ式(ストッパー式) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする