ガン ヤマモト ラクラクMB ワンタッチ式(ストッパー式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード34054625 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

シリンダーガンのスタンダードタイプ
ハンドル部の耐久性抜群
2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適
強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい!
ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!
Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用
ワンタッチ式:らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい
バックレバーの操作方法は、最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式

タイプワンタッチ式(ストッパー式) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする