ホースケアプロダクツ
ホースケアプロダクツの 内装工事関連
ホースケアプロダクツの その他左官・塗装用具
マーキンファイブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
34054704
品番
-
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
セット内容
青:3M2499BB、桃:3M2488BB、緑:3M2480S、黄緑:3M143N、黄:3M243J、インシュロック:結束バンド360mm(取り外し可能)
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18