※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨドフロンPTFEチューブ

(16件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34055454 品番 F4-4×2
参考基準価格(税別)¥1,822 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。

用途
・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など
・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など
・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に
・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に
長さ(m)2 内径(Φmm)2 肉厚(mm)1 外径(Φmm)4 内径許容差(mm)-0.2〜+0.5、(肉厚の平均値:±0.13) 材質PTFE 使用温度範囲(℃)〜260 最小曲げ半径(mm)15 常用圧力(MPa)1.57(25℃) 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
保温ポッド補修

保温ポッドの蓋用に使用。
問題なく使用出来ている。
へたりが出て密閉が悪くなった蓋が補修出来た。

対象商品:
34055445
2022-11-29
用途:
オイル交換
その他業種

思った通りの商品でした。
目的が果たせて良かったです。

対象商品:
34056337
2021-01-27
用途:
試作機器に使用

ほとんどの商品が1mか10m巻での販売で、1mでは短いが10mでは多すぎると困っていた時にこちらの商品を見つけた。使いたいのが1.5m長ほどだったので大変助かった。
商品も間違いありません。

対象商品:
34056897
2020-02-03
用途:
ジムニーシャックル改造

リアシャックルの回転抵抗軽減に使ってみました。予想より動きも良く、乗り心地が向上。耐久性は未知数ですが、計算上15本作れるので数年分と考えれば、かなり安いと思います。

対象商品:
34055515
2019-06-11
用途:
3Dプリンター用
製造業

3Dプリンターのフィラメント(1.75mm)用に使用しており、問題なしです。
元々内径2mmの専用チューブを使っていましたが、それよりもフィラメントの送りがスムーズになりました。

対象商品:
34056084
2017-08-09
用途:
地下水採水用配管
建設業・工事業

地下水を採取する際に使用した。四フッ化エチレン製なので吸着が少なく微量分析にも向いている。比較的安価であった。

対象商品:
34055497
2021-04-15
用途:
当社特許のベルトコンベアローラモニタリングシステムの検出器(センサー)の動索の保護で使用
サービス業

PTFEであるから、接着方法が問題です。
現在はPTFEチューブに、絶縁テープを巻いて、瞬間接着剤で固定している。
量産品につき、もう少し研究したい。

対象商品:
34055804
2021-01-28
用途:
ラジコンボートのスタンチュウブ
製造業

外径が+0、2位で加工が必要で、内径6m/mの真鍮管に挿入することが困難でした。交差が0〜ー0、2位が理想と思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする