フジオカエアータイト
フジオカエアータイトの 建物まわり
フジオカエアータイトの 雨どい
フジオカエアータイトの 雨どい金具
水抜パイプ T型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34055693
品番
-
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
EPDM60°
性能
JIS A5756 C 級
色
グレイ
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
30
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
12