フジオカエアータイト
フジオカエアータイトの 建物まわり
フジオカエアータイトの 雨どい
フジオカエアータイトの 雨どい金具
水抜パイプ T型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34055754
品番
-
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
弁付
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
30
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
12