※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペール缶 フタナシ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード34055824 品番-
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ティンフリースチール(金属) 全長(mm)360.5±2.0 上部内径(mm)300.0±1.0 上部外径(Φmm)303.0±1.0 下部外径(Φmm)276.0±1.0
注意
※製造ロットにより色が異なる場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-13
用途:
撹拌機用に
製造業

撹拌機に取りつけて使用できるものを探していたので、サイズがはっきり明記されているのがよかったです。撹拌機SKH-40PAに適合しました。

対象商品:
34055824
2024-03-02
用途:
油の保管
卸売・小売業

フライヤーで使用した揚げ油の保管に使用しています。
丈夫なので安心して使用できます。

対象商品:
34055824
2022-08-29
用途:
ベランダでのバーベキュー時のごみ入れ
教育・研究機関

ごみ回収のごみ袋を缶に入れて,満杯になったらそのままゴミに出せるようにしています。手ごろな値段で,手間を省けて便利です。

対象商品:
34055824
2022-09-21
用途:
保管運搬用
製造業

蓋は、必要が無い為、こちらの商品で問題なく使用できます。白色を探していましたし
この価格なら満足です。

対象商品:
34055824
2022-08-12
用途:
土砂、砂利の運搬
第一機工株式会社 様 (卸売・小売業)

ペール缶で色々捜しましたが、中々いいのが見つかりませんでしたが
この商品はコスパも抜群で問題なく使用できました。

対象商品:
34055824
2022-02-03
用途:
掃除機のプレゴミタンクに使用
有限会社幹商堂 様

送料込みで20Lペール缶がこの価格なら安いと思います。
蓋が別売りなのも良かった。
複数買って、蓋を使わない缶もあったので、無駄が出ず良かったです。

中古オイル缶買って、洗浄したり、蓋を取り外す手間を考えたら、これが良い。

2021-10-06
用途:
廃棄物入れ

物もしっかりしており、フタナシと書いてありましたので大丈夫です。

対象商品:
34055824
2021-06-03
用途:
趣味

この商品画像の通りの蓋に小さい注ぎ口のあるペール缶を探していました。フタナシという名前ではありますが画像の物が届くに違いないと期待を込めて購入したところ、普通に蓋の無いペール缶が届きました。仕方が無いので頭に被って虚無僧ごっこに使おうかと思います。画像は変えてくださいね。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする