※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
淀川ヒューテック
淀川ヒューテックの ホース
淀川ヒューテックの チューブ
ヨドフロンPTFEチューブ 7×5
(2件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
34055926
品番
F4-7×5
参考基準価格(税別)
¥8,586
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途
・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など
・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など
・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に
・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に
長さ(m)
5
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
〜260
内径(Φmm)
5
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
7
特性
耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
内径許容差(mm)
-0.4〜+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)