PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの スモールローラー
あおおびグリーンイージーコーター(スモールローラー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ローラーサイズ(inch)
6
注文コード
34056375
品番
903-E581-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ローラーサイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊加工のナイロン繊維により、腰の強い高耐久性を実現
高粘度塗料でも上滑り、引っ張りがない優れた作業性を発揮
防水塗料等の高粘度塗料の塗装に最適
ローラーサイズ(inch)
6
毛丈(mm)
13
用途
防水
材質(ローラー部)
ナイロン
適合塗料
エポキシ、防水
主な用途
防水塗料用