大華物産
大華物産の ペイントローラー
大華物産の スモールローラー
DK 無泡ローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
ローラーサイズ(inch)
4
タイプ
中毛
注文コード
34056506
品番
-
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ローラーサイズ・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
中毛
寸法(mm)
12
ローラーサイズ(inch)
4
ライン色
イエロー
色
ホワイト
種類
ローラー