大華物産
大華物産の ペイントローラー
大華物産の スモールローラー
DK 無泡ローラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
ローラーサイズ(inch)
4
タイプ
中毛
注文コード
34056515
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ローラーサイズ・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
中毛
寸法(mm)
10
ローラーサイズ(inch)
4
ライン色
グレー
色
ホワイト
種類
ローラー