オリエンテック
オリエンテックの 内装工事関連
オリエンテックの その他左官・塗装用具
トーチメイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34057127
品番
-
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
微細な炎でも安定してむらなく供給します。
取扱い、持ち運びに便利な小型・軽量設計。
上下左右あらゆる方向に使用可能。
逆さ使用も、もちろんOK。
断熱設計により噴射装置部の過熱防止対策が施されてます。
型式
HD-2500
質量(g)
約585(トーチメイト190ガス装着時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×125×230(トーチメイト190ガス装着時)
点火方式
電子着火
火炎温度(℃)
1650
燃焼時間(分)
約70
適合ボンベ
トーチメイト190ガス