ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 背抜き手袋
ミタニコーポレーションの ニトリルゴム 背抜き手袋
背抜き手袋パワーブラック (ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
34057985
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
材質
手甲部:ナイロン、加工部:二トリルゴム
色
加工部:ブラック、手甲部:グレー
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
入数(双)
1
質量(g)
約50
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約280×120×15
色(手首部)
グレー