ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 背抜き手袋
ミタニコーポレーションの 天然ゴム 背抜き手袋
背抜き手袋パワーレッド (天然ゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
34058019
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
材質
手甲部:ナイロン、加工部:天然ゴム(シワ加工)
色
加工部:ブラック、手甲部:レッド
入数(双)
1
質量(g)
約500
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約230×130×110
色(手首部)
グレー