UT-3200H GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト GENTOS 34058615 UT-3200H GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト GENTOS 34058615 UT-3200H GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト GENTOS 34058615 UT-3200H GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト GENTOS 34058615 UT-3200H GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト GENTOS 34058615 UT-3200H GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト GENTOS 34058615

GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34058615 品番UT-3200H
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。
専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。
点灯モードは4段階と点滅です。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。

電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売) 明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時) 全長(mm)247 材質(本体)アルミ 用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。 トラスコ品番115-3433 セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池 幅(mm)61.8 質量(g)560 外径(Φmm)61.8 保護等級IP67 光源色白色 充電時間(時間)約6 充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性落下:1m 照射距離(m)405(Maxモード時) 電球の種類LED 最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34058615
2020-07-29
用途:
機械の修理、倉庫夜間見回り
農・林・水産業

遠方まで照らすことができ、ほどほど満足してます。 電池残量レベルも
わかればいいですね%だと良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする