GENTOS 充電式高出力LEDライト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34058633 品番UT-618R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高出力LEDライトです。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。

用途
強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。
夜間の工事作業で投光器の代わりとして。
電源専用リチウム充電池 付属 明るさ(Lm)13000(Ultimateモード時) 全長(mm)273 材質(本体)アルミ 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番115-3435 セット内容ショルダーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池 幅(mm)95.3 質量(g)1244 外径(Φmm)95.3 保護等級IP67 光源色白色 充電時間(時間)約8 充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性落下:1m 照射距離(m)546(Ultimateモード時) 最大点灯時間約3時間(Ultimateモード時)

商品説明動画

GENTOS UltiRex Series プロモーションムービー
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34058633
2023-09-08
用途:
昇降機メンテナンス作業
建設業・工事業

充電池が本体でしか充電できないので、長時間使用時に充電池交換で作業できない。
充電池専用の充電器があれば便利であり、購入を検討したい。
本体の充電ジャック部の接触部分に接触不具合が有る。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする