3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の コピー用紙/ラベルシール
3M(スリーエム)の 手作りシート・ステッカー
3M(スリーエム)の 手作りステッカー
手作りステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34062919
品番
28892N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステッカーが自作できる!耐水性・耐光性に優れたラベルです。
透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。
色
シルバー
シート厚さ(mm)
0.17
ラベル厚(mm)
0.10(ラベル・カード)
面付
1面 1列×1段
素材
光沢・水に強い・ポリエステルフィルム
寸法(mm)
210×297
シートサイズ
A4判