3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の コピー用紙/ラベルシール
3M(スリーエム)の ラベル・シール
3M(スリーエム)の プリント用ラベル・シール
ラベルシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34062928
品番
N29293
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
光沢があって鮮やかに印刷できる、水に強い光沢透明フィルムのラベルです。
色
乳白透明
シート厚さ(mm)
0.23
ラベル厚(mm)
0.16
面付
ノーカット
寸法(mm)
210×297
紙質
光沢ポリエステルフィルム
ラベルサイズ(mm)
210×297
片数
4
余白
なし
入数
4シート
シートサイズ
A4
特性
耐水
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ラベル形状
四角