3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の コピー用紙/ラベルシール
3M(スリーエム)の 手作りシート・ステッカー
3M(スリーエム)の 手作りステッカー
手作りステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34062937
品番
28894N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステッカーが自作できる!耐水性・耐光性に優れたラベルです。
透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。
色
ホワイト+透明
シート厚さ(mm)
0.19
ラベル厚(mm)
0.15(ラベル・カード)
面付
1面 1列×1段
素材
光沢・水に強い・ポリエステルフィルム
寸法(mm)
210×297
シートサイズ
A4判