3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の コピー用紙/ラベルシール
3M(スリーエム)の 手作りシート・ステッカー
3M(スリーエム)の 手作りステッカー
自分で作るデカールシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34062989
品番
81022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
デカールシールがインクジェットプリンタで簡単に作れるセットです。
クリアコートでもインクが落ちにくいので、プラモデル用のデカールに最適です。
水を使ってピッタリ転写!自然な仕上がりの透明タイプ。
色
透明
シート厚さ(mm)
0.21
面付
1面 1列×1段
素材
透明・塗工紙+透明糊フィルム
寸法(mm)
210×297
アズワン品番
64-8820-91
シートサイズ
A4判