曜日別特売
GP-A3 3M スリーエム スコッチ カラースティックのり 3M(スリーエム) 34063025

3M スリーエム スコッチ カラースティックのり

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(8g×3本)
径(Φmm)20
内容量1セット(8g×3本)注文コード34063025品番GP-A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使いやすい速乾性のスティックのり。乾くと透明になります。
ムラなく塗れてシワになりません。
重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。

環境対応
容器に70%再生プラスチックを使用
GPNエコ商品ねっと
用途紙、写真、布などに。寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×85グリーン購入法適合タイプ色付き、速乾径(Φmm)20エコマーク認定認定エコマーク認定番号18112182
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

スティックタイプで使いやすいです。色がついているので、使いやすく感じます。

対象商品 : 76123564
2024-08-03
用途: 糊付け
製造業

色がしっかりあるので、つけた所がわかりやすいです。

対象商品 : 34063025
2022-06-29
用途: 工作、封筒等
その他業種

色がついているので、塗った部分がわかりやすい。また、はみ出すことや塗り残しがなくきれいに塗れる。

対象商品 : 00643352
2022-06-27
用途: ラベル貼りに使用
サービス業

ノリを塗った所が一目瞭然なので、塗り残しなし
ラベルが剥がれることなく貼ることができます。

対象商品 : 00643352
2021-04-27
用途: 事務処理モノや掲示物。

量が多いほうがいいと、、、グラムで判断してしまったのでびっくりしたが、40gはぶっとい!径だとΦ30ほど。ちょっと大きさまでは見なかった。。。色がついていてわかりやすい。

対象商品 : 34063025
2021-05-21
用途: 事務用
株式会社日本化学研究所製造業

お得パックなのでこれからもリピートしたいと思います*

対象商品 : 76123564
2021-07-29
用途: 貼り付け用

まだ、使っておりませんが3M製ですので信頼はしております。

対象商品 : 00643325
2020-03-04
用途: 事務用

色が紫なので、最初はちょっと違和感がありますが、糊の位置がはっきりとわかるししっかりと貼れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする