日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
無地表紙 ツインリングノート セミB5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
34063226
品番
SW31B
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
※SW106BN余白罫は、余白スペースに要点やメモ書きなどを分けて書くことができます。
サイズ
セミB5
色
青
罫幅(mm)
6.5
行数
33
枚数
30
仕様
通し罫
材質
特厚クラフト
寸法(mm)
252×179
製本
ツインリング綴じ