日本ノート
日本ノートの 封筒
日本ノートの カラー封筒
長4封筒 花妙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34063603
品番
FU301
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥350
販売価格(税別)
¥
318
バスケットに入れる
花をモチーフにした封筒
花名:デンファレ 花期:年中
SEN301、SEN401がお揃いの便箋として使えます。
サイズ
長4/セミB5
規格
長形4号
寸法・サイズ(mm)
W90×H205
仕様
二重 柄入
枚数
8
寸法(mm)
250×177
内容
無罫 柄入り 下敷付き
郵便番号欄
あり
紙種
レード目
窓枠
なし