3年自由日記

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 34063804 品番 D307
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

1ページに3年分書ける日記帳です。
毎年同じ日付の記録を一覧できます。
フリータイプなので誕生日や記念日など、好きな時から始めることができます。
付録ページにアドレスページ・アニバーサリーページ・パーソナルメモページがあります。

サイズA5 寸法(mm)210×148 内容横書き 1年7行×3年分 枚数192枚 外装透明カバー 製本本綴じ
注意
※年、曜日欄は空欄になっておりますので、ご使用の際にご記入ください。
※日記ページは368日分あります。ご使用の際にはうるう年の2月29日にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする