イワタ
イワタの 掲示用品
イワタの ディスプレイ用品
イワタの 額/額縁
色紙額 木製額
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34065554
品番
MC-23SPN-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
付属品
吊紐・吊金具付
材質
フレーム:木製、透明板:ガラス
色
オーク
収納サイズ
色紙(242×272mm)
再生紙使用マーク
適合