ガチャ玉[小]50発

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34068704 品番GGM-4P/C
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

紙を傷めずくり返し使えて経済的

サイズ 仕様プラケース+ブリスター仕様 寸法(mm)10×18×3.5 シルバー 綴じ枚数コピー用紙15枚 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34068704
2024-02-14
用途:
サンプルの固定
横浜油脂工業株式会社 様 (製造業)

使い慣れたら、便利。
文具としても兼用可能。
知名度がなく、今まで知らなかった。

対象商品:
34068704
2022-03-10
用途:
少ない枚数の提出書類に必要なため
農・林・水産業

文具専門店にしか小サイズのクリップが揃えてないのでモノタロウさんで検索したら見つかりすぐに注文、迅速な対応大変助かりました。また色々と利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする