オキナ
オキナの 封筒
オキナの 封筒(クラフト封筒 等)
一重封筒 白孔雀
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34068826
品番
J33
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ペン・毛筆両用のスタンダード。白色便箋で伝えたい気持ちを手紙に込めます
色
ホワイト
郵便番号欄
あり
テープ
あり
窓枠
なし
テープ種類
クイック
寸法(mm)
90×205
紙種
特殊紙