オキナ
オキナの 便箋・レター
オキナの 便箋/レターセット
小型便箋 静夜思
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34069097
品番
LP992
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
伝えたい気持ちを手紙に込めて
色
ホワイト
仕様
特殊紙 縦罫9mm 7行
寸法(mm)
82×186
行数
7行
罫幅(mm)
9(縦罫)
紙種
特殊紙