学研ステイフル
学研ステイフルの 付箋(ふせん)
学研ステイフルの ノート付箋
付箋コレクション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
大:58×60、小:39×20
注文コード
34070138
品番
AM03227
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
寸法・商品構成
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
大:58×60、小:39×20
色
ベージュ
大きさ
大・小
柄
ふきだしクマ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34070138
AM03227
51347696
AM03406
付箋コレクション
学研ステイフル
1個
¥
339
税込
¥
373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です