学研ステイフル
学研ステイフルの 付箋(ふせん)
学研ステイフルの ノート付箋
付箋コレクション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
大:約68×60、小:37×58
商品構成
アソート
注文コード
34070183
品番
AM03430
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
寸法・商品構成
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品構成
アソート
寸法(mm)
大:約68×60、小:37×58
色
グリーン・ブルー
枚数
20枚×2柄
柄
大口クマ