菅公工業
菅公工業の 典礼用品
菅公工業の ポチ袋/目録
ギフト券封筒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
34071154
品番
ヨ017
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
色
白
仕様
封緘シール付
寸法(mm)
80×171
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
127.9