RLL-2000 リーディングライトルーペ 共栄プラスチック 34071443

リーディングライトルーペ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード34071443品番RLL-2000
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

レンズにフチがないので視界を妨げず違和感なく見ることができます。
2LEDライト内蔵ルーペで文字も写真も細かな部分まで明るく照らして大きく美しく見ることができます。 グリップは握りやすい形状になっているためしっかりと手にフィットします。倍率は大きいレンズが3倍で小さいレンズが6倍となっています。

倍率大3倍/小6倍仕様2LEDライト内蔵、単3電池×2個付質量(g)100(電池は除く)寸法(縦×横×厚さ)(mm)208×87.5×33レンズ有効径(mm)87.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする