日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの メモ帳
パペルール A7Wリングメモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34071739
品番
E981G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A7
枚数
60枚
種類
リングメモ(タテ型)
罫
罫線
仕様
天綴じ
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:74×113/本文:74×105
行数
14行
罫幅(mm)
6
製本
Wリング