日本ノート
日本ノートの 図工/美術/画材/書道
日本ノートの スケッチブック/紙
日本ノートの スケッチブック
B5スケッチブック (オリーブ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
B4
注文コード
34071897
品番
SK711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
中紙は厚口画用紙使用
サイズ
B4
色
うす茶
質量(g)
360
規格
B4
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:257×355/本文:252×355
枚数
20
内容
1冊
仕様/サイズ(mm)
W257×H355
罫
無地
製本
Sリング
注意
※印は正規JIS規格寸法ではありません